曜日別特売
AUC43-36【ワケあり】 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 82959330

AUC43-36【ワケあり】 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 82959330
AUC43-36【ワケあり】 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 82959330

AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
仕様
【補強】有り
注文コード
82959330
品番
AUC43-36【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,798¥2,998

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【適合ケース】430×360
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【補強】有り
材質
アルミ
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする