CKD
2215シリーズ レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径・リリーフ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
Rc1-1/4
リリーフ
リリーフ機構付
注文コード
82959436
品番
2215-10C-K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,175
¥
11,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc1-1/4
ねじの種類
Rc
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)
2.06