SMC
ARG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
角度特殊仕様
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
圧力計取付角度特殊仕様 315°
単位表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル向き
ハンドル下向き
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05813566
ARG30K-03G5H-1-B-X2101D
¥
6,710
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
52日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください