曜日別特売
348001【ワケあり】 フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社 82959750

フックラインテープ(面ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
色
緑
注文コード
82959750
品番
348001【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,998¥4,898

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。

用途
敷地内の区画整理等に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
354-0356
色
緑
質量(g)
242
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
テープカット条件:手切り不可
幅(mm)
25
材質/仕上
ナイロン
タイプ
面ファスナーフック面のみ
長さ(m)
25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする