曜日別特売
TH-5000N-20【ワケあり】 塗膜剥離試験治具 イマダ 82959856

塗膜剥離試験治具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
最大荷重(N)
5000
仕様
●最大サンプルサイズ:50×100 mm未満●接着面形状:直径 20mm 円形●中心穴:直径 30mm
注文コード
82959856
品番
TH-5000N-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。
塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。
荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
関連規格

用途
THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
上下治具一式、接着測定子 5 個
質量(g)
約 195
適合規格
JIS K 5600-5-7(1999)/(2014)一部準拠、ISO 4624(1978)/(2016)一部準拠
取付ねじ
M10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●最大サンプルサイズ:50×100 mm未満●接着面形状:直径 20mm 円形●中心穴:直径 30mm
最大荷重(N)
5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする