HiKOKI(ハイコーキ)
日立 刈払用チップソー230
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82959899
品番
0068-4571【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,698
バスケットに入れる
でかチップの採用で、長寿命刃です。
レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途
一般草刈り用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
377-9157
刃数(p)
32
材質(刃)
超硬チップ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。