TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328

TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328
TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328
TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328
TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328
TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328
TAP-SV23012LKN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82960328

19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82960328
品番
TAP-SV23012LKN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥35,980

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
IECC13(ロックプラス機能付)×12
コード長さ(m)
3
定格容量
30A・250V
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
使用環境
過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ
搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)
2000以下
周囲温度(℃)
-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域
日本国内のみ
プラグ形状
引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)
【差込口】40
ケーブル種類
VCT(3芯)
差込口形状
IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)
85以下(氷結・結露不可)
注意
※コネクタを抜く際は、リリースボタンをドライバーの先端などで押しながら引き抜きます。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET定価\2000)は別売となります。
※日本以外ではご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする