※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 82963085
- 品番
- DR22D0L-H7S
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・短胴の奥行寸法を実現
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)
・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています