DR30K0L-T4G コマンドSW 富士電機 82964300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コマンドSWDR30K0L-T4G

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は形状など225種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
(丸)操作部・表示部形状
注文コード
82964300
品番
DR30K0L-T4G
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・接点・トランスユニットの追加・交換が容易
・短胴の奥行寸法を実現
・充電部保護カバーを標準付属
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得
・CEマーク表示
標準(シリーズ)

形状
(丸)操作部・表示部形状
端子形状
ねじ端子
取付穴
Φ30
ランプ電圧(V)
AC400-440
電球
白熱:ボタンの色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする