曜日別特売
DR22E3L-M3GZ4 コマンドSW 富士電機 82988048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コマンドSW

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82988048
品番
DR22E3L-M3GZ4
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・短胴の奥行寸法を実現
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)
・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする