曜日別特売
RNST-50B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 82999029

 

RNST-50B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 82999029
RNST-50B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 82999029
RNST-50B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 82999029

ノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
色ブラック
内容量1巻注文コード82999029品番RNST-50B
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。

用途
屋外用
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
粘着剤
アクリル系
粘着力
20N/25mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする