ヤナセ(柳瀬)
ノンスリップテープ
簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。
用途
屋外用
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
粘着剤
アクリル系
粘着力
20N/25mm
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
50
100
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ブラウン
ブラック
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82998941
RNST-100G
グレー
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82998950
RNST-50C
ブラウン
50
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82998959
RNST-50G
グレー
50
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82998968
RNST-50E
イエロー
50
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82998977
RNST-100M
グリーン
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82998986
RNST-100C
ブラウン
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82998995
RNST-100E
イエロー
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82999011
RNST-50M
グリーン
50
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82999020
RNST-100B
ブラック
100
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
82999029
RNST-50B
ブラック
50
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください