平和工業
バタフライペダルペール45L
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ミルクティー
注文コード
82999835
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
棚下でもスッキリおさまるペダルペール
袋留め付、45Lポリ袋を固定できます
コロ付、引手付きでで移動に便利です。
色
ミルクティー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×480×560【蓋開閉時高さ】688