平和工業
バタフライペダルペール45L
棚下でもスッキリおさまるペダルペール
袋留め付、45Lポリ袋を固定できます
コロ付、引手付きでで移動に便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×480×560【蓋開閉時高さ】688
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82999808
-
アールグレー
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
82999835
-
ミルクティー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
82999860
-
ホワイトティー
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください