曜日別特売
- バタフライペダルペール45L 平和工業 82999860

- バタフライペダルペール45L 平和工業 82999860
- バタフライペダルペール45L 平和工業 82999860

バタフライペダルペール45L

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイトティー
注文コード
82999860
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

棚下でもスッキリおさまるペダルペール
袋留め付、45Lポリ袋を固定できます
コロ付、引手付きでで移動に便利です。

色
ホワイトティー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×480×560【蓋開閉時高さ】688

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする