曜日別特売

ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅300機長2M変速 TYPE34-JGI-300-2000-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台仕様●ベルト幅(mm):300●機長(mm):2000●電源(V):AC200(三相)●変速:0.35~6.9m/min(50/60Hz)●定格出力:90W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:214-1180注文コード83000988品番TYPE34-JGI-300-2000-H7-C90
参考基準価格(税別)¥328,300販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。

仕様●ベルト幅(mm):300●機長(mm):2000●電源(V):AC200(三相)●変速:0.35~6.9m/min(50/60Hz)●定格出力:90W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:214-1180アズワン品番68-1598-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする