アークランドサカモト
みやじまヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
270×87×9
注文コード
83002450
品番
1175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
寿司作りのシャリ切りや、あんこやカスタードクリームを練ったりするほか、煮込み料理のかき混ぜなどに
寸法(mm)
270×87×9
質量(g)
78
材質
天然木(ブナ)
色
ナチュラルウッド