アークランドサカモト
起こし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
328
120
328
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002590
品番
1094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
寸法(mm)
【ヘラ部】127×150×1
質量(g)
328
本体寸法(mm)
380×150×47
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機・乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
柄タイプ
木柄