アークランドサカモト
起こし金
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機・乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
柄タイプ
木柄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002590
1094
【ヘラ部】127×150×1
328
380×150×47
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
83002635
1096
【ヘラ部】90×105×1
120
240×105×23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください