1096 起こし金 アークランドサカモト 83002635

1096 起こし金 アークランドサカモト 83002635
1096 起こし金 アークランドサカモト 83002635
1096 起こし金 アークランドサカモト 83002635

起こし金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)120
内容量1個注文コード83002635品番1096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
寸法(mm)
【ヘラ部】90×105×1
質量(g)
120
本体寸法(mm)
240×105×23
仕様
引っ掛け穴付き,食洗機・乾燥機使用可
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
柄タイプ
木柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする