LDダスロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
色黒
内容量1袋(20枚)注文コード83002739品番483184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
色
黒
材質
LDPE
形状
ロール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする