- 色
- パステルアイボリー
- 排水
- 床200mm
- 仕様
- 手洗い:なし
- サイズ
- 便器:エロンゲート
- 機能
- エコ:タイマー節電、おまかせ節電
- 洗浄機能
- おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節
- 快適機能
- オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止、リモコン、停電時安心設計
- 清潔機能
- セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、クリーンノズル、抗菌、セフィオンテクト、フチなし形状、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ