選び方ガイド
【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。