曜日別特売
XHE-W37LQSR エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC 83003728

選び方ガイド

XHE-W37LQSR エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC 83003728
XHE-W37LQSR エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC 83003728
XHE-W37LQSR エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC 83003728

エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
この商品は関連資料など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
83003728
品番
XHE-W37LQSR
参考基準価格(税別)¥1,127,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。
【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。
【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。
【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。
【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。

用途
一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
品番
ヒートポンプ:HE-PW45L、貯湯ユニット:HE-W37LQ
タンク容量
370L
セット内容
貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
タイプ
フルオート
電源(V)
単相200V (50-60Hz)
シリーズ
Wシリーズ
使用地区
一般地仕様
リモコン
HE-WQWLW
水圧
標準高圧(190kPa)
注意
※本製品はリモコンが付属しています。
※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする