曜日別特売
AF20-02C-7-100-D AF20-D Series エアフィルタ SMC 83004830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF20-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83004830
品番
AF20-02C-7-100-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

視認性&耐環境性向上
工具不要

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(2.49MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする