豊通オールライフ
ワンタッチパジャマ(婦人) 3Lサックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83007761
品番
89266-15
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
サックス
サイズ
3L
ウエスト(cm)
85~93
ヒップ(cm)
102~110
バスト(cm)
100~108