豊通オールライフ
ワンタッチパジャマ(婦人) Sパープル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83007815
品番
89266-24
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
パープル
サイズ
S
ウエスト(cm)
58~64
ヒップ(cm)
82~90
バスト(cm)
72~80