曜日別特売
89266-03 ワンタッチパジャマ(婦人) LLピンク 豊通オールライフ 83007840

ワンタッチパジャマ(婦人) LLピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83007840
品番
89266-03
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
ピンク
サイズ
LL
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105
バスト(cm)
93~101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする