うみのせかいへレッツゴー!プロジェクター&シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83018987 品番21176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

うみのいきものプロジェクターとシールブックのセット
大人気のうみのいきものプロジェクターに海の中をデザインしたシールブックがセットになって登場
材質:紙、PP。サイズ:プロジェクター:本体Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm、シールブック:縦420×横585mm(平らに置いた状態)。セット内容:プロジェクター×1、シールブック×1、シール×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 仕様●商品サイズ:プロジェクター/本体Φ40×150mm、フィルム/Φ32.6×4.5mm、シールブック/縦420×横585mm(平らに置いた状態)●セット内容:プロジェクター×1、シールブック×1、シール×1●1個重量(g):100●材質:紙、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-61 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする