シントー化学
シントー化学の 専門診療・科目別
シントー化学の 耳鼻咽喉科
シントー化学の 点鼻容器
ターキー喉 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ボトル外径:Φ32mm●全高:88mm●ボトル材質:PET●ボトルの色:透明
注文コード
83019678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一回の噴霧量が一定のスプレー容器
横方向に噴霧できるスプレー容器
調剤向け喉スプレー容器
仕様
●ボトル外径:Φ32mm●全高:88mm●ボトル材質:PET●ボトルの色:透明
アズワン品番
67-9230-64