画像準備中

2.5型HDDケージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83019994 品番N8154-142
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

T110k用 8x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ NVMe対応 NVMe+SAS/SATA Mix用

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-96
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする