NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の 内蔵型光学式ドライブ
NEC三菱の 内蔵CD/DVDドライブ
2.5型HDDケージ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83020010
品番
N8154-137
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
Wengen4用Type3BP 4x2.5Hotp NVMe対応
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4200-91
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。