アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
作品収納バッグ A4 ベーシック 青
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83020475
品番
11403
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
A4サイズのものがすっぽり入る!
軽くて丈夫な不織布製
仕様
●商品サイズ:縦325×横255mm、持ち手350mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):140●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-50