アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
化石復元キット ダイナソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83020570
品番
58315
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねんどをつけて恐竜を復活させよう!
恐竜は全部で12種類!どの恐竜が出るかな?
仕様
●商品サイズ:60×150×50mm●セット内容:たまご型ケース×1、恐竜骨格フィギュア×1、ねんど 10g 白×1●材質:紙、PVC、PP、樹脂中空体パルプなど●重量(g):30●梱包形態:ネット入●※注意:恐竜の種類はお選びいただけません。
アズワン品番
68-1986-73
注意
※注意:恐竜の種類はお選びいただけません。