マグネットプラン
マグネットプランの マグネット用品
マグネットプランの 磁性材料
マグネットプランの 希土類磁石
丸型ネオジウム磁石 NEMG15X5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83020710
品番
1708-01-0001160
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):5●サイズ:Φ15×5●コード番号:119-0162718
アズワン品番
67-4832-91