NEC三菱
NEC三菱の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
NEC三菱の ノートPC
LAVIE N16用 16G SO-DIMM メモリ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:ISO14001●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:9g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
注文コード
83021358
品番
PC-AC-ME087C
参考基準価格(税別)
¥213,400
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
N16用 16G SO-DIMM メモリ
メモリ規格
PC5-38400
仕様
●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:ISO14001●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:9g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4500-05
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。