仕様●インストールOS詳細:Chrome OS (Chrome Enterprise Upgrade付)●ライセンスOS:Chrome OS (Chrome Enterprise Upgrade付)●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー●チップセット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:LPDDR4X-2933●ストレージ容量:64GB●ストレージタイプ:eMMC●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共有●ディスプレイ詳細:あり14.0型ワイドTFTカラー液晶●ディスプレイサイズ:14型●解像度:1920 x 1080ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Type-C - HDMI アダプター●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●メモリカードスロット:あり microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:なし●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth5.0●USB:USB3.2 (Type-C/Gen1)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり 78キー日本語キーボード (JIS配列)●ポインティングデバイス:あり マルチタッチ・タッチパッド●スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)●Webカメラ:あり 92万画素Webカメラ内蔵●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ18.7mm x 幅326.5mm×奥行き228.7mm●本体重量:1500g●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh)●電源:Type-C/45W ACアダプター (15V/3A)●最大消費電力:45W●最大消費電力(備考):最大約45W●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、Type-C - HDMI アダプター●リカバリ用データ保存場所:eMMC●その他スペック:ゼロタッチ登録対応●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:10区分 11.6kWh/年 (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターにて●法規関連確認日:電波法;2022年6月22日/電気用品安全法;2019年12月19日●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-67
光学ドライブなし