ACアダプタ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83023205 品番PAACA048
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

dynabook Vシリーズ用 USB Type-C ACアダプタ、USB Type-C PD3.0 AC adapter(2 pin)【質量】約210g /本体に付属のACアダプターと同仕様になります。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4427-97
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする