XE98029 空調服(R)綿フードツキベスト ジーベック 83035849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XE98029 空調服(R)綿フードツキベスト ジーベック 83035849
XE98029 空調服(R)綿フードツキベスト ジーベック 83035849
XE98029 空調服(R)綿フードツキベスト ジーベック 83035849
XE98029 空調服(R)綿フードツキベスト ジーベック 83035849

空調服(R)綿フードツキベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1着
注文コード
83035849
品番
XE98029
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ハードな現場にぴったりの綿100%ベスト。溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適

色
ディープネイビー
サイズ
5L
注意
※この商品は従来の商品よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される際はロングケーブルをご使用下さい。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP349の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする