曜日別特売
KPW240#12 工作ポスターカラー240ml サクラクレパス 83047898

工作ポスターカラー240ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83047898
品番
KPW240#12
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

鮮やかな発色のポスターカラーです
ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています
子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です

材質
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙
ちゃいろ
容量(mL)
本体:240
高さ(mm)
本体:170
質量(g)
本体:358
縦(mm)
本体:43
横(mm)
本体:66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする