曜日別特売

アメラハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
ねじの呼びM8
下穴径(Φmm)12.0
全長L(mm)52
内容量1箱注文コード83047977品番ITA- 850V+D(50イリ)
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品

用途
押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
材質
スチール製
下穴径(Φmm)
12.0
ねじ長さ(mm)
30
全長L(mm)
52
適合板厚(mm)
15~25
表面処理
三価クロメート処理
適合材
押出成形セメント版
ねじの呼び
M8
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする