サンコーテクノ
エーエルシーアンカーおねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
1個(20個)
1箱
ねじの呼び
M8
M10
W3/8
M8
M6
全長L(mm)
73
85
73
65
ドリル径(Φmm)
14.5
16.5
14.5
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83048099
品番
AX- 873
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材質
本体・スリーブ:スチール製、カラー:樹脂製
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
63
最大取付物厚さ(mm)
11
全長L(mm)
73
表面処理
三価クロメート
適合材
ALCパネル
ねじの呼び
M8
穿孔深さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。