ボードファスナーBタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
適合板厚(mm)5~13
ねじの呼びM4
下穴径(Φmm)9
内容量1パック注文コード83048510品番B-412CP(25イリ)
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。

用途
中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼び
M4
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
42
下穴径(Φmm)
9
材質
スチール
質量(g)
9.9
適合板厚(mm)
5~13
外径(Φmm)
6.7
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
ベニヤ板(3.0):0.52、石膏ボード(9.5):0.30、(12.5):0.34、(9.5+12.5):0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする