曜日別特売

エーエルシーアンカーめねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
ねじの呼び
M6
注文コード
83048738
品番
AX-M 6
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。

用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材質
本体・スリーブ:スチール製、カラー:樹脂製
全長(mm)
54
ドリル径(Φmm)
12
表面処理
三価クロメート
外径(Φmm)
12
埋め込み深さ(mm)
54
適合材
ALCパネル
ねじ長さl(mm)
9
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする