曜日別特売

アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
ねじの呼び
M8
注文コード
83048957
品番
ITA- 850VS+D(50イリ)
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮

用途
手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
ねじの呼び
M8
全長L(mm)
52
材質
ステンレス製
下穴径(Φmm)
12.0
ねじ長さ(mm)
30
適合板厚(mm)
15~25
表面処理
三価クロメート処理
適合材
押出成形セメント板
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42088243
2018-05-10
用途: 壁掛けの扇風機の取付けにて使用しました。
サービス業

丈夫で大変施工も楽でした。ステンレスで錆が来ないのも良いと思います。湿気の多い場所でしたので。

対象商品 : 42088243
2017-03-09
用途: トラック当てゴム取り付け
運輸・通信業

機能的な商品です
少し効果ですが・・・・・・・・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする