メタルロックアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM12
ドリル径(Φmm)18
全長L(mm)170
ねじ長さl(mm)125
内容量1箱注文コード83050111品番ML-1217D
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

アンカーボルトの破断に達する引張性能

外径D(Φmm)
17
ドリル径(Φmm)
18
全長L(mm)
170
ねじ長さl(mm)
125
最大引張荷重(kN)
33.7
材質
スチール製
適合材
コンクリート
取付け物厚(mm)
33
ねじの呼び
M12
スリーブ長(mm)
100
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする