メタルロックアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM16
ドリル径(Φmm)24
全長L(mm)230
ねじ長さl(mm)162
内容量1箱注文コード83050558品番ML-1623D
参考基準価格(税別)¥24,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

アンカーボルトの破断に達する引張性能

外径D(Φmm)
23
ドリル径(Φmm)
24
全長L(mm)
230
ねじ長さl(mm)
162
最大引張荷重(kN)
62.8
材質
スチール製
適合材
コンクリート
取付け物厚(mm)
42
ねじの呼び
M16
スリーブ長(mm)
140
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする