曜日別特売
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448

LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448
LCD15HC-IPSDUAL2 ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH 83052448

ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニターLCD15HC-IPSDUAL2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83052448
品番
LCD15HC-IPSDUAL2
参考基準価格(税別)¥45,436販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。

付属品
USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(g)
約1420(本体のみ)
表面処理
ノングレア(非光沢)
入力信号
Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080(1画面あたり)、【入力解像度】1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)
保証期間
ご購入後12ヵ月間
視野角
170°
入力端子
USB Type-C(映像&給電)×2、USB Type-C(映像)、mini HDMI(映像)
スピーカー
内蔵:1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80※結露なきこと
発色
1677万色
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
【両面展開時】約360×440×7/10(突起部除く)、【収納時】約360×220×18(突起部除く)
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
面積:344×193(1画面あたり)
モニターサイズ
15.6型×2画面
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする