曜日別特売
#KES08.UV/爽快ミント(978680) ケストレル 3.5号-30g クロノ(カンジインターナショナル) 83052518

#KES08.UV/爽快ミント(978680) ケストレル 3.5号-30g クロノ(カンジインターナショナル) 83052518
#KES08.UV/爽快ミント(978680) ケストレル 3.5号-30g クロノ(カンジインターナショナル) 83052518

ケストレル 3.5号-30g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色#KES08.UV/爽快ミント
内容量1個注文コード83052518品番#KES08.UV/爽快ミント(978680)
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

瞬間的な姿勢安定と水圧に負けないダート。
ティップランの釣れる要因を徹底的に考え、形に落とし込みました。
「売るため」ではなく「釣るため」のティップランエギ。
「本物」を是非お試しください。
アクションのキレを最高レベルで仕上げているため、ロッドや潮圧、シンカーの取り付けによってはフックにラインが絡む可能性があります。
もし絡む場合はしゃくりの強さを若干落とすか、ドラグ値の調整(弱める方向)を行ってください。
絡むことがなくなった時に最高のパフォーマンスを演出(その時の状況の最適なアクション)させることができます。
頻繁に絡んでしまう場合は必ずアングラー側の調整をお願いいたします。

色
#KES08.UV/爽快ミント
仕様
推奨シンカー:YAMASHITA エギ王 TRシンカー
サイズ
3.5寸
質量(g)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする