アークランドサカモト
ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83058985
品番
PR6092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
ケーキフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【枝】50×19×1、【柄】85×12×2
色
シルバー
質量(g)
15
本体寸法(mm)
140×19×17
本数
【枝】3